SFK-16
Raccords de flexible à sertir pour scellement É.-U. Kits à bride fendue Code 61 - C61, 16, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00347269
N° MFRSFK-16
Prix34.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir pour scellement É.-U. Kits à bride fendue Code 61 - C61, 16, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00347269
N° MFRSFK-16
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
Prix34.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ADAPTATEURS SFK-16 SPLIT FLG
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Code de bride
    C61
  • Taille de la plaque de bride
    16
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Couleur
    Chromate de zinc trivalent
  • Type d’adaptateur
    Trousse de bride fendue
  • Type de connexion
    Trousse de bride fendue
  • Taille de la bride
    1 po
  • Style
    Trousse de bride fendue
  • Poids
    0.69 lb
  • Diamètre du trou de boulon
    0.40625 po
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues