SFK-20
Raccords de tuyau de sertissage Weatherhead, trousses de bride fendue, code 61
N° D’ARTICLE MI00347277
N° MFRSFK-20
Prix43.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Weatherhead, trousses de bride fendue, code 61
N° D’ARTICLE MI00347277
N° MFRSFK-20
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
Votre prix43.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ADAPTATEUR À FLG DIVISÉ SFK-20
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Taille nominale du tuyau
    1 1/4 po
  • Couleur
    Chromate de zinc trivalent
  • Type d’adaptateur
    Trousse de bride fendue
  • Type de connexion
    Trousse de bride fendue
  • Taille de la bride
    1 1/4 po
  • Style
    Trousse de bride fendue
  • Poids
    0.96 lb
  • Diamètre du trou de boulon
    0.47 po
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues