TBC200
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1.844 po de diamètre min., 2.062 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00347722
N° MFRTBC200
Price$12.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1.844 po de diamètre min., 2.062 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI00347722
N° MFRTBC200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12.07/each

Aperçu

Description du fabricant
PINCE TBC-200
  • Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
  • Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, épaisseur de 0,025 po
  • Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb

Spécifications

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Diamètre de la bande
    2.062 po
  • Diamètre minimum
    1.844 po
  • Diamètre maximal
    2.062 po
  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Largeur
    3/4 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif