Motion
5406-HP-06

Brennan
5406-HP-06

Bouchon - 3/8 po. Tuyau mâle rigide, (NPTF) Filetage 3/8–18 , acier, 0.46 po. Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00347848
N° MFR5406-HP-06
Prix1.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5406-HP-06

Bouchon - 3/8 po. Tuyau mâle rigide, (NPTF) Filetage 3/8–18 , acier, 0.46 po. Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00347848
N° MFR5406-HP-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5406-HP-06 BOUCHON DE TUYAU HEXAGONAL

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    0.46 po
  • Poids
    0.03 lb, 0.038
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/8 po / 254 mm
  • Hauteur
    0.425
  • Longueur
    0.5
  • Largeur
    0.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif