Motion
AM2
Raccord de tuyauterie – Matériau en fer, taille du tuyau 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00348317
N° MFRAM2
Prix15.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyauterie – Matériau en fer, taille du tuyau 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00348317
N° MFRAM2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD UNIV À ACTION RAPIDE DE AM2 1/2 PO
  • L’utilisation d’une pince ou d’un dispositif de retenue de type fil est nécessaire pour s’assurer que les accouplements universels ne se déconnectent pas accidentellement—Cela garantit que les accouplements sont correctement connectés, car la goupille de sécurité ne traversera pas les trous dans les brides d’accouplement tant que les accouplements ne sont pas verrouillés en place
  • Une seule pince de sécurité ou un seul dispositif de retenue de type fil est requis pour chaque raccord universel Air King
  • Pour assurer une protection contre les bris d’accouplement et les dangers connexes, Dixon recommande l’utilisation d’un flexible souple
  • Évalué à 150 psi à température ambiante (70°F)
  • Les raccords standard sont livrés avec des rondelles en caoutchouc AWR4
  • Fer
  • Satisfaire aux exigences de pression spécifiées dans la description de l’article commercial A-A-59553 remplaçant la spécification Mil Spec.WWC-633D
  • Pour le service d’air et d’eau seulement
  • Avertissement : ne jamais utiliser de raccord Air King pour le service vapeur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif