Motion
AM8
Raccord de tuyauterie – Matériau en fer, taille du tuyau 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00348354
N° MFRAM8
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyauterie – Matériau en fer, taille du tuyau 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00348354
N° MFRAM8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD UNIV À ACTION RAPIDE DE AM8 3/4 PO
  • L’utilisation d’une pince de sécurité Air King ou d’un dispositif de retenue de type fil est nécessaire pour s’assurer que les raccords universels Air King ne se débranchent pas accidentellement
  • Cela garantit que les raccords sont correctement connectés, car la goupille de sécurité ne passera pas par les trous des brides de contact tant que les raccords ne sont pas verrouillés en place
  • Une seule pince de sécurité Air King ou un seul dispositif de retenue de type fil est requis pour chaque raccord universel Air King
  • Pour assurer une protection contre les bris d’accouplement et les dangers connexes, Dixon recommande l’utilisation d’un flexible souple
  • Air King est évalué à 150 psi à température ambiante (70°F)
  • Les raccords Air King standard sont livrés avec des rondelles en caoutchouc AWR4
  • Fer
  • Air King répond aux exigences de pression spécifiées dans la description de l’article commercial A-A-59553 remplaçant la spécification Mil Spec.WWC-633D
  • Air King est réservé aux services aériens et d’eau
  • Avertissement : ne jamais utiliser de raccord Air King pour le service vapeur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif