Aperçu
- L’utilisation d’une pince de sécurité ou d’un dispositif de retenue de type fil est nécessaire pour s’assurer que les raccords universels ne se déconnectent pas accidentellement, ce qui garantit que les raccords sont correctement connectés, car la goupille de sécurité ne traversera pas les trous dans les brides d’accouplement tant que les raccords ne sont pas verrouillés en place
- Une seule pince de sécurité ou un seul dispositif de retenue de type fil est requis pour chaque couplage universel
- Dixon recommande l’utilisation d’un flexible souple pour protéger contre le bris de l’accouplement et les dangers connexes
- Les raccords standard sont livrés avec des rondelles en caoutchouc AWR4
- Pour le service d’air et d’eau seulement
- Valeur nominale de 150 psi à température ambiante (70°F)
- Satisfaire aux exigences de pression spécifiées dans la description de l’article commercial A-A-59553 remplaçant les spécifications de mil. WWC-633D
- Avertissement : ne jamais utiliser de raccord Air King pour le service vapeur
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon