Aperçu
Description du fabricant
DL14 PINCE À DOUBLE BOULON EN FER MALLÉABLE
- Une pince robuste à deux boulons en fer plaqué avec boulons mécaniques et écrous hexagonaux
- Doubles crêtes de préhension sur la surface intérieure
- Les cosses de boulon sont renforcées pour empêcher le pliage hors de l’alignement
- Les valeurs de couple pour les colliers sont basées sur des boulons secs
- L’utilisation de lubrifiant sur les boulons aura une incidence négative sur la performance de la pince
- Mesurez le diamètre extérieur du tuyau avec précision avant de commander des colliers
- Consultez Dixon lorsque vous utilisez des colliers de serrage à double boulon sur un tuyau métallique hélicoïdal
Spécifications
- MatérielFer plaqué
- Diamètre de la bande1-13/16 po
- Diamètre minimum1-5/8 po
- Diamètre maximal1-13/16 po
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Capacité d’ouverture maximale1-13/16 po
- Capacité d’ouverture minimale1-5/8 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité