STC30
Raccord de tuyau droit cannelé à NPT - 2-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00348734
N° MFRSTC30
Prix37.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPT - 2-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00348734
N° MFRSTC30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STC30 2-1/2"KING COMB NIPPLE
  • Recommandé pour le refoulement basse pression et le service d’aspiration pour les liquides compatibles
  • Ne convient pas aux produits compressibles tels que l’air ou l’azote sur les tailles 1-1/4” et supérieures
  • Non recommandé pour la vapeur
  • La pression de service peut varier selon la construction du tuyau, le type de système de serrage utilisé et l’application
  • Consulter l’usine pour obtenir des recommandations
  • Conformément au bulletin RMA pour le tuyau d'aspiration et de refoulement d'huile, une longueur de tuyau couplée de toute taille doit être testée à 1-1/2 fois la pression de service et maintenue pendant 15 minutes sans fuite ni mouvement de couplage
  • Pour plus d’informations et des instructions détaillées sur les procédures de test, consultez le manuel de la Rubber Manufacturers Association (RMA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif