Aperçu
- Recommandé pour le refoulement basse pression et le service d’aspiration pour les liquides compatibles
- Ne convient pas aux produits compressibles tels que l’air ou l’azote sur les tailles 1-1/4” et supérieures
- Non recommandé pour la vapeur
- La pression de service peut varier selon la construction du tuyau, le type de système de serrage utilisé et l’application
- Consulter l’usine pour obtenir des recommandations
- Conformément au bulletin RMA pour le tuyau d'aspiration et de refoulement d'huile, une longueur de tuyau couplée de toute taille doit être testée à 1-1/2 fois la pression de service et maintenue pendant 15 minutes sans fuite ni mouvement de couplage
- Pour plus d’informations et des instructions détaillées sur les procédures de test, consultez le manuel de la Rubber Manufacturers Association (RMA)