TM6
N° D’ARTICLE MI00349450
N° MFRTM6
Prix2.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00349450
N° MFRTM6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUBE D’ENTRETIEN TUFF-LITE DE TM6 3/4 PO

Spécifications

  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de ports
    2
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Taille du raccord de panneau
    3/4 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Longueur totale
    2-15/32 po
  • Famille de raccords
    Barbé à barbé
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif