GC225
Manomètre pneumatique - 2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00349758
N° MFRGC225
Price$36.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00349758
N° MFRGC225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$36.36/each

Aperçu

Description du fabricant
ACIER GC225 2 O-100PSI CBM JAUGE SÈCHE

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Afficher le diamètre extérieur
    2 po
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Normes respectées
    ASME B40.1 Grade B
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    2 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif