Aperçu
Description du fabricant
TBC375 PINCE DE BOULON EN T
- Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
- Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, épaisseur de 0,025 po
- Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb
Spécifications
- MatérielAcier inoxydable
- Diamètre de la bande3.812 po
- Diamètre minimum3.516 po
- Diamètre maximal3.812 po
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Largeur3/4 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité