Motion
DCP2544
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00350160
N° MFRDCP2544
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00350160
N° MFRDCP2544

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE D3S3

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Débit
    70 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Poids
    0.07 lb, 0.1
  • Longueur
    0.3
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif