DCP3742
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00350181
N° MFRDCP3742
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00350181
N° MFRDCP3742

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE DCP 3742

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    ARO
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif