Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Taille du corps3/8 po
- Débit70 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.25 lb