DC2042L
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, raccord cannelé à pression de 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00350593
N° MFRDC2042L
Prix21.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, raccord cannelé à pression de 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00350593
N° MFRDC2042L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FEMELLE DC2042L

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po / 254 mm
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif