Motion
PVVM1/38NPT F

Faster
PVVM1/38NPT F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 14500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00350627
N° MFRPVVM1/38NPT F
Prix26.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
PVVM1/38NPT F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 14500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00350627
N° MFRPVVM1/38NPT F
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
Votre prix26.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVVM1/38-NPT-F RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    14500 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    5.28 gal/min
  • Pression d’éclatement
    43510 psi
  • Interchange standard
    ISO 14540
  • Industrie/Application
    Outils industriels à haute pression

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif