PVVM 38 NPT M

Faster
PVVM 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 14500 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00350643
N° MFRPVVM 38 NPT M
Price$16.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
PVVM 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 14500 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00350643
N° MFRPVVM 38 NPT M
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
Votre prix16.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVVM-38-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    14500 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    5.28 gal/min
  • Pression d’éclatement
    47860 psi
  • Interchange standard
    ISO 14540
  • Industrie/Application
    Outils industriels à haute pression

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif