Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Taille du port2 NPT
- Matériau du corpsPolypropylène
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Matériau du joint de corpsEPDM
- Matériau du siègePTFE
- Matériau du corps de vannePolypropylène
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- SérieSOUS-V
- NormesMatériel approuvé par la FDA
- Poids1.50 lb
- Page de produit du fabricant