Aperçu
Description du fabricant
1390X6X6 CPLG
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Style de fin 2UNF
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Extrémité 2 Filetage3/4-20
- Taille hexagonale0.750 po
- Style/type des deux extrémitésNPTF X UNF
- Longueur0.6
- Mot-clé de description3/8 po 3/8-18 NPTF x 3/4 po 3/4-20 UNF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité