Motion
33808B-Y08
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série B 338 Mender
N° D’ARTICLE MI00351333
N° MFR33808B-Y08
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau fixe sur site Weatherhead série B 338 Mender
N° D’ARTICLE MI00351333
N° MFR33808B-Y08
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
Prix109.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33808B-Y08 CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU EC038
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    3.25 po
  • Longueur totale
    3.25 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33808B-Y08
  • Numéro CUP du fabricant
    725975062111
  • CUP_NON
    725975062111
  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Taille hexagonale
    1.13 po
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Poids
    0.31 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.31 lb
  • À utiliser avec
    TUYAU EC038
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    1.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues