Aperçu
Description du fabricant
JAUGE GC 620
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Afficher le diamètre extérieur1-1/2 po
- Raccord fileté1/8 NPT
- Normes respectéesASME B40.1 Grade B
- Type de montageMontage central arrière
- Gradation de l’échelle5 psi
- Plage de pression de fonctionnement0 à +160 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F
- Poids0.11 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité