Motion
TBC475
Pince à boulon en T - 4.516 po de diamètre min., 4.812 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00352125
N° MFRTBC475
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à boulon en T - 4.516 po de diamètre min., 4.812 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00352125
N° MFRTBC475

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PINCE DE BOULON EN T T TBC-475
  • Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
  • Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, épaisseur de 0,025 po
  • Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb

Spécifications

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Diamètre de la bande
    4.812 po
  • Diamètre minimum
    4.516 po
  • Diamètre maximal
    4.812 po
  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Largeur
    3/4 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif