Motion
3440-06-250BX

Synflex (Danfoss)
3440-06-250BX

Flexible Moisture-Lok série 3440 Synflex (Eaton) - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2250 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00352370
N° MFR3440-06-250BX
Prix6.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
3440-06-250BX

Flexible Moisture-Lok série 3440 Synflex (Eaton) - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2250 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00352370
N° MFR3440-06-250BX
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
Prix6.49 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3440-06-250BX
  • Couleurs personnalisées disponibles
  • Tube central à haute barrière contre l’humidité.
  • Aucun plastifiant dans le tube central.
  • Couvercle résistant aux UV

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.660 po
  • Pression de service
    2250 psi
  • Détails supplémentaires
    Flexible Moisture-Lok
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    9000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Longueur
    3000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif