Aperçu
- Couleurs personnalisées disponibles
- Tube central à haute barrière contre l’humidité.
- Aucun plastifiant dans le tube central.
- Couvercle résistant aux UV
Spécifications
- Type de tuyauFlexible Moisture-Lok
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.810 po
- Pression de service2000 psi
- Détails supplémentairesFlexible Moisture-Lok
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement8000 psi
- Matériau du tube intérieurPolyoléfine
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Plage de température de fonctionnement-10 à 150 °F
- CouleurBleu
- Longueur3000 po