Motion
FC7988-1212S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7988 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00352375
N° MFRFC7988-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7988 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI00352375
N° MFRFC7988-1212S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC7988-1212S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • CUP_NON
    678146060907
  • Angle
    180 °
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH663
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Hauteur
    1.51 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    3.80 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7988-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146060907
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.42 po
  • Longueur totale
    3.80 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    1.31 po
  • Pression de service
    3000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif