Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.21 po
- Longueur4.33 po
- Longueur totale4.33 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7988-1616S
- Numéro CUP du fabricant678146060914
- CUP_NON678146060914
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.95 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.69 po