Aperçu
- 29.9 po HG sous vide à 70ºF Le renforcement en spirale empêche le pliage ou l'affaissement ... le diamètre du tuyau ne s'élargira pas sous des pressions de service normales Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse en verre - réduit l'accumulation de matériau Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. (ATTENTION : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur Non marquant Sans silicone Longueurs d'une pièce Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu'à 1 po DI. Sans phtalate!
Spécifications
- Types de produitsTuyau d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC mural standard POLYSPRING® série K7160
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
- Pression de service100 psi
- Détails supplémentairesTuyau d’aspiration/transfert mural standard de qualité alimentaire et boissons avec pressions de service nominales.
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- CouleurCristal transparent
- Applications typiquesConduites d’aspiration complètes., pompes à vide industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., transfert de pièces pneumatiques., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., systèmes d’eau désionisée.
- Numéro CUP du fabricant822353041086
- CUP_NON822353041086
- Matériau de renforcementHélicoïdal en acier