Motion
SUBV50
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 125 psi max., fileté en ligne, corps en polypropylène, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00352754
N° MFRSUBV50
Prix27.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 125 psi max., fileté en ligne, corps en polypropylène, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00352754
N° MFRSUBV50
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
Votre prix27.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE À BILLE SUBV-50

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du joint de corps
    EPDM
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Polypropylène
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Série
    SOUS-V
  • Normes
    Matériel approuvé par la FDA
  • Poids
    0.21 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif