GC230
Manomètre pneumatique - 2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00353308
N° MFRGC230
Prix28.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00353308
N° MFRGC230

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE SEC ABS 0-160CBM GC230 2 PO

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Afficher le diamètre extérieur
    2 po
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Normes respectées
    ASME B40.1 Grade B
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    5 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +160 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif