Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Afficher le diamètre extérieur2 po
- Raccord fileté1/4 NPT
- Normes respectéesASME B40.1 Grade B
- Type de montageMontage central arrière
- Gradation de l’échelle0.5 psi
- Plage de pression de fonctionnement0 à +30 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F
- Poids0.18 lb