6805-06-06NWO

Brennan
6805-06-06NWO

Coude 90° - Bossage du joint torique mâle 3/8 po x Bossage du joint torique mâle 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00353402
N° MFR6805-06-06NWO
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6805-06-06NWO

Coude 90° - Bossage du joint torique mâle 3/8 po x Bossage du joint torique mâle 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00353402
N° MFR6805-06-06NWO
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
Prix22.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6805-06-06-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 3/8 po x 3/8 po Bossage du joint torique mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 ORB
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Hauteur
    0.9
  • Longueur
    1.75
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.36 po
  • Poids
    0.26 lb, 0.485
  • Largeur
    2.05

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif