Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1TGM masculin
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à GHT, GHT à NPTF
- Taille de l’extrémité 11-1/16 po
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11-1/16 GHT, 1/2 NPTF
- Type de taille End 21-1/16 GHT, 1/2 NPTF
- MatérielLaiton
- Hauteur1.2
- Largeur1.2
- Longueur1.5
- Poids0.14 lb, 0.15
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide 1-1/16 po. GHT x 1/2 po.
- Taille hexagonale1-1/16 po