Motion
6809-10-10-NWO

Brennan
6809-10-10-NWO

Coude 90° - 5/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 5/8 po mâle Boss avec joint torique
N° D’ARTICLE MI00353752
N° MFR6809-10-10-NWO
Prix40.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6809-10-10-NWO

Coude 90° - 5/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 5/8 po mâle Boss avec joint torique
N° D’ARTICLE MI00353752
N° MFR6809-10-10-NWO
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
Prix40.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6809-10-10-NWO-FG MB-FJS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.39 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 5/8 x 5/8 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif