NV 38 NPT M

Faster
NV 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353806
N° MFRNV 38 NPT M
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
NV 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353806
N° MFRNV 38 NPT M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NV-38-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    4350 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    19.4 lb
  • Déversement
    0.03080 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    13.21 gal/min
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif