Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2755 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion25.1 lb
- Déversement0.47340 oz liq. (É.-U.)
- Débit44.91 gal/min
- Pression d’éclatement11020 psi
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine