Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Taille réelle du filetage1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi
- Pression de service1450 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1-1/4 po
- Forcer la connexion25.1 lb
- Déversement1.52160 oz liq. (É.-U.)
- Débit118.88 gal/min
- Pression d’éclatement7250 psi
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine