Aperçu
Description du fabricant
TNV-24-NPT-F RACCORDEMENT Q.D.
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi
- Pression de service1595 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1-1/2 po
- Forcer la connexion34.2 lb
- Déversement2.70510 oz liq. (É.-U.)
- Débit118.88 gal/min
- Pression d’éclatement6525 psi
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité