TNV-32-NPT-F

Faster
TNV-32-NPT-F

Douille hydraulique – Corps en acier, 2 po NPT, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 4300 psi, 2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353940
N° MFRTNV-32-NPT-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNV-32-NPT-F

Douille hydraulique – Corps en acier, 2 po NPT, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 4300 psi, 2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353940
N° MFRTNV-32-NPT-F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TNV-32-NPT-F RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2 po
  • Taille réelle du filetage
    2 – 11-1/2 NPT
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    4300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2 po. NPT, 2 – 11-1/2
  • Taille du corps
    2 po
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif