HNV 14-38SAE M

Faster
HNV 14-38SAE M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 6525 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353945
N° MFRHNV 14-38SAE M
Prix10.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
HNV 14-38SAE M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 6525 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353945
N° MFRHNV 14-38SAE M
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
Prix10.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HNV-14-38-SAE-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    6525 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    14.8 lb
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    4.49 gal/min
  • Pression d’éclatement
    26105 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif