HNV 12-58SAE F

Faster
HNV 12-58SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 5075 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353951
N° MFRHNV 12-58SAE F
Prix36.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
HNV 12-58SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 5075 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00353951
N° MFRHNV 12-58SAE F
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
Prix36.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HNV-12-58-SAE-F RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/8 po
  • Taille réelle du filetage
    7/8 à 14 EIG
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi
  • Pression de service
    5075 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    22.1 lb
  • Déversement
    0.09470 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    19.81 gal/min
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif