Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau du corpsLaiton
- Style de poignéePoignée décalée
- Style de transfertPort complet
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du siègePTFE
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale366 °F
- SérieFBV
- ApplicationPour le contrôle de l’air, de l’eau, du pétrole et du gaz dans les tuyaux ou les conduites.
- Poids0.44 lb
- Page de produit du fabricant