Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.13 po
- Pression de service150 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Texcel
- Matériau du tube intérieurSBR
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR
- Type de renfort de tuyauCordon de pneu synthétique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 190 °F
- CouleurNoir
- Poids du tuyau1.38 lb par pi