Aperçu
Description du fabricant
HNV-34-34-SAE-M RACCORDEMENT Q.D.
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3625 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion27.3 lb
- Déversement0.33810 oz liq. (É.-U.)
- Débit50.19 gal/min
- Pression d’éclatement15950 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité