Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1-5/16 à 12 EIG
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
- Pression de service4350 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion41.0 lb
- Déversement0.43960 oz liq. (É.-U.)
- Débit71.33 gal/min
- Pression d’éclatement17405 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz