TNL 08 NPT F

Faster
TNL 08 NPT F

Douille hydraulique à débit libre de la série TNL - Corps en acier, sans soupape, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3190 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00354067
N° MFRTNL 08 NPT F
Prix31.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNL 08 NPT F

Douille hydraulique à débit libre de la série TNL - Corps en acier, sans soupape, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3190 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00354067
N° MFRTNL 08 NPT F
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
Prix31.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TNL-08-NPT-F RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3190 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    21.0 lb
  • Déversement
    0.00000 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    19.81 gal/min
  • Pression d’éclatement
    12760 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif