TNL 12 NPT M

Faster
TNL 12 NPT M

Bouchon hydraulique à débit libre de la série TNL - Corps en acier, sans soupape, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 2755 psi, 3/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00354070
N° MFRTNL 12 NPT M
Prix17.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNL 12 NPT M

Bouchon hydraulique à débit libre de la série TNL - Corps en acier, sans soupape, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 2755 psi, 3/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00354070
N° MFRTNL 12 NPT M
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
Prix17.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TNL-12-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2755 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    25.1 lb
  • Déversement
    0.00000 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    44.91 gal/min
  • Pression d’éclatement
    11020 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif