Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi
- Pression de service1088 psi
- Type de vanneSans soupape
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion22.8 lb
- Déversement0.00000 oz liq. (É.-U.)
- Débit73.97 gal/min
- Pression d’éclatement4350 psi
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine