Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNV-24-NPT-F-5

Douille hydraulique – Corps en laiton, 1-1/2 po NPT, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 4300 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00354099
N° MFRTNV-24-NPT-F-5

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TNV-24-NPT-F-5 RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPT
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    4300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPT, 1-1/2 – 11-1/2
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif